Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
Tripp Lite N820-06M InfiniBand/Glasfaserkabel 6 m LC Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-9589113
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N820-06M
EAN/GTIN:
0037332142047
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
50/125 µm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332142044
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel lc/lc om3
,
infiniband glasfaserkabel
,
glasfaser-patchkabel lc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/SC), 2 m
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,47*
Zubehör
Tripp Lite N320-03M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 3 m
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,59*
Zubehör
Tripp Lite N320-15M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 15 m
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,45*
Zubehör
Tripp Lite N320-30M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 30 m
Tripp Lite
N320-30M
ab € 39,25*
Zubehör
Tripp Lite N370-01M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 1 m
Tripp Lite
N370-01M
ab € 17,50*
Zubehör
Tripp Lite N370-02M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 2 m
Tripp Lite
N370-02M
ab € 19,00*
Zubehör
Tripp Lite N370-03M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 3 m
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,00*
Zubehör
Tripp Lite N370-05M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 5 m
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,78*
Zubehör
Tripp Lite N370-100M-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Gelb
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 132,69*
Zubehör
Tripp Lite N370-10M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 10 m
Tripp Lite
N370-10M
ab € 23,92*
Zubehör
Tripp Lite N370-15M-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Gelb
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 35,78*
Zubehör
Tripp Lite N370-30M-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Gelb
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 55,47*
Zubehör
Tripp Lite N370-50M-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Gelb
Tripp Lite
N370-50M-AR
ab € 75,31*
Zubehör
Tripp Lite N370-75M-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Gelb
Tripp Lite
N370-75M-AR
ab € 105,38*
Zubehör
Tripp Lite N482TAP-4MM73LC Patch Panel
Tripp Lite
N482TAP-4MM73LC
ab € 746,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen