Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
>
Artikel
Tripp Lite N482TAP-4MM73LC Patch Panel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93607583
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N482TAP-4MM73LC
EAN/GTIN:
0037332262608
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Tripp Lite N482-00U, Tripp Lite N482-01U, Tripp Lite N482-02U, Tripp Lite N482-04U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200.7 mm
Verpackungstiefe
119.4 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Ethernet Schnittstellen Typ
400 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Duplex
Ja
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Anzahl Faseranschlüsse
12
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
391.2 mm
Höhe des Versandkartons
325.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332262605
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,04*
€ 981,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,32*
€ 974,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,47*
€ 953,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,15*
€ 931,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,32*
€ 891,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite
N482-00U
ab € 59,33*
Zubehör
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite
N482-01U
ab € 165,10*
Zubehör
Tripp Lite N482-02U Patch Panel 2U
Tripp Lite
N482-02U
ab € 255,36*
Zubehör
Tripp Lite N482-04U Patch Panel 4U
Tripp Lite
N482-04U
ab € 615,09*
Zubehör
Tripp Lite N482TAP-4MM73M8 Patch Panel
Tripp Lite
N482TAP-4MM73M8
ab € 2.604,94*
Zubehör
Tripp Lite N482TAP-4SM73LC Patch Panel
Tripp Lite
N482TAP-4SM73LC
ab € 399,15*
Zubehör
Tripp Lite N482TAP-4SM73M8 Patch Panel
Tripp Lite
N482TAP-4SM73M8
ab € 1.439,80*
Zubehör
Tripp Lite N820-01M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Tripp Lite
N820-01M
ab € 13,98*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M 10 G Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 2 m
Tripp Lite
N820-02M
ab € 15,44*
Zubehör
Tripp Lite N820-03M 10Gb Duplex Multimode 50/125 OM3 LSZH Fiber Patch Cable (LC/LC) - Aqua, 3 m (10 ft.)
Tripp Lite
N820-03M
ab € 16,61*
Zubehör
Tripp Lite N820-04M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 4 m
Tripp Lite
N820-04M
ab € 17,11*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 5 m
Tripp Lite
N820-05M
ab € 18,27*
Zubehör
Tripp Lite N820-06M InfiniBand/Glasfaserkabel 6 m LC Blau
Tripp Lite
N820-06M
ab € 20,71*
Zubehör
Tripp Lite N820-07M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 7 m
Tripp Lite
N820-07M
ab € 23,02*
Zubehör
Tripp Lite N820-08M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 8 m
Tripp Lite
N820-08M
ab € 24,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen