Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProfiPlus EuroBox 617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit ProfiPlus EuroBox 617
Allit ProfiPlus EuroBox 617
Allit ProfiPlus EuroBox 617
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96083607
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Die Eurobehälter aus Polypropylen sind in 400 x 300 mm sowie 600 x 400 mm in verschiedenen Höhen erhältlich. Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
400 mm
Innere Breite
555 mm
Innere Tiefe
165 mm
Merkmale
Geeignet für
Gartengeräte
Produktfarbe
Blau, Grau
Form
Rechteckig
Materiallgriff
Polypropylen
Färbung
Monochromatisch
Griff(e)
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 5,03*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,59*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.