Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMYK 66624 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMYK 66624 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß
CMYK 66624 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß
CMYK 66624 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß
CMYK 66624 Koaxialkabel 5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96236635
Hersteller:
     CMYK
Herst.-Nr.:
     HL66624
EAN/GTIN:
     4040849666247
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
85 dB
Äußerer Manteldurchmesser
5 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Kabel-Klasse
A
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faro
70661
ab € 18,33*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay
70661
ab € 5,23*
Zubehör
Goobay
71408
ab € 7,65*
Zubehör
Goobay
11721
ab € 0,60*
Zubehör
Rothenberger
70661
ab € 47,08*
Zubehör
Trixie
11721
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.