Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1020223 Küchenschere 300 mm Schwarz, Orange Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1020223 Küchenschere 300 mm Schwarz, Orange Universal
Fiskars 1020223 Küchenschere 300 mm Schwarz, Orange Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96617446
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchen-Schere
Küchenschere
Nähschere
Schneiderschere
Diese Premium-Schere hat eine Wellenschliffkante, die rutschige Materialien für fehlerfreies Schneiden greift. Unsere Amplify™ Hardware-Schere mit Wellenschliff ist perfekt geeignet für eine Vielzahl von anspruchsvollen Schneidaufgaben. Die Technologie ahnt das Auseinandergehen der Klingen beim Schneiden dicker Materialien voraus und zwingt die Klingen wieder zusammen; so sind die Schnitte jederzeit scharf und sauber. Diese unglaubliche Innovation in der Scherentechnologie bedeutet, dass Sie Materialien wie z.B. Leder, Sackleinen und Teppich effizienter als je zuvor schneiden können. Diese einzigartige Schere beinhaltet sogar eine Wellenschliffkante, die rutschige Materialien für fehlerfreies Schneiden greift. All unsere Amplify™ Hardware Scheren haben scharfe Edelstahlklingen, die sauber bis vorn zur Spitze schneiden. Amplify™ Hardware Scheren bieten zudem ausgezeichneten Komfort und Kontrolle dank ergonomisch geformter Daumen- und Fingeröffnungen mit Softgrip™ Berührungspunkten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Edelstahl
Anwendbarkeit
Universal
Ergonomischer Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
90 mm
Gewicht
191 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.