Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 0M0RT Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 0M0RT Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
DELL 0M0RT Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     212-415172440001
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-0M0RT
EAN/GTIN:
     5397184705605
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.

Der 65-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 65-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1m langes Netzkabel enthalten.

Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.

Der 65-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 65-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1m langes Netzkabel enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
65 W
Kompatibilität
Chromebook 11 3000 3110 Chromebook 11 3000 3110 2-in-1 Chromebook 11 3100 Chromebook 11 3100 2-In-1 Chromebook 11 5190 Chromebook 14 3400 Inspiron 13 5000 (5310) Inspiron 13 7000 (7306) 2-in-1 Inspiron 13 7000 (7390) 2-in-1 Inspiron 14 5000 (5410) 2-in-1 Inspiron 14 5000 (5482) 2-in-1 Inspiron 14 7000 (7400) Inspiron 14 7000 (7415) 2-in-1 Inspiron 14 7000 (7490) Inspiron 15 5000 (5582) 2-in-1 Inspiron 15 7000 (7590) 2-in-1 Latitude 12 Rugged Extreme Tablet 7220 Latitude 13 Rugged 7330 Extreme Latitude 14 Rugged 5430 Latitude 3120 2-in-1 Latitude 3300 Latitude 3301 Latitude 3310 Latitude 3310 2-in-1 Latitude 3320 Latitude 3400 Latitude 3410 Latitude 3420 Latitude 3500 Latitude 3510 Latitude 3520 Latitude 5320 2-in-1 Latitude 5400 Chrome Latitude 5420 Latitude 5520 Latitude 7310 Latitude 7320 2-in-1 Latitude 7320 Detachable Latitude 7410 2-in-1 Latitude 7420 2-in-1 Latitude 7520 Latitude 9420 2-in-1 Latitude 9520 2-in-1 Latitude Chromebook 14 7410 2-in-1 Precision 3560 Vostro 13 5000 (5310) XPS 13 (9305)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,18*
€ 37,28*
11 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,62*
€ 37,55*
2 Tage
1907
pro Stück
€ 10,00*
ab € 28,82*
€ 38,10*
1 Tag
89
pro Stück
€ 13,00*
ab € 29,69*
€ 39,14*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,40*
€ 42,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 631,99*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 684,08*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 640,67*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 688,27*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 701,17*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 629,93*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 657,79*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 621,39*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 699,06*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 709,48*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 623,37*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 760,61*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 787,32*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 987,18*
Zubehör
Dell
51PWX
ab € 762,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.