Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0154 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0154 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0154 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0154 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0154 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0154 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0154 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0154 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
LogiLink BP0154 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96636642
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0154
EAN/GTIN:
     4052792064834
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
130 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0153
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.