| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-96636803 Herst.-Nr.: BP0153 EAN/GTIN: 4052792064827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 20 kg | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 32 Zoll | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Tisch/Bank | ![](/p.gif) | Minimum Bildschirmgröße | 13 Zoll | ![](/p.gif) | Anzahl der Display unterstützt | 1 | ![](/p.gif) | Montage | Klemme /Bolzen | ![](/p.gif) | Klemmhalterung Tischstärke (max.) | 33 mm | Lieferumfang | Klemmhalterung enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 650 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 260 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 130 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff, Stahl | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |