Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GN 350 Reach-in 301 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GN 350 Reach-in 301 l Freistehend C
Saro GN 350 Reach-in 301 l Freistehend C
Saro GN 350 Reach-in 301 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654988
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1019
EAN/GTIN:
     4017337324279
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
484 mm
Tiefe
735 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
131000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
358 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
460 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
301 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
-2 - 8 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,29*
€ 1.398,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,64*
€ 1.388,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,67*
€ 1.330,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,27*
€ 1.286,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,24*
€ 1.229,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.