Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro TORE GN 700 Reach-in 685 l Freistehend E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro TORE GN 700 Reach-in 685 l Freistehend E
Saro TORE GN 700 Reach-in 685 l Freistehend E
Saro TORE GN 700 Reach-in 685 l Freistehend E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654989
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1020
EAN/GTIN:
     4017337323043
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
140000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
1027 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
350 W
Energieverbrauch
2.81 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
685 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
-2 - 8 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,06*
€ 1.165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,06*
€ 1.157,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,20*
€ 1.117,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,01*
€ 1.080,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,30*
€ 1.019,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.