Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro TORE GN 1400 TN Reach-in 1004 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro TORE GN 1400 TN Reach-in 1004 l Freistehend C
Saro TORE GN 1400 TN Reach-in 1004 l Freistehend C
Saro TORE GN 1400 TN Reach-in 1004 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96655076
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1025
EAN/GTIN:
     4017337323050
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1480 mm
Tiefe
830 mm
Höhe
2010 mm
Gewicht
239000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1028 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
700 W
Energieverbrauch
3 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 8 °C
Sonstige Funktionen
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
1004 l
Klimaklasse
Klasse 4
Kühlsystem
Belüftet
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.527,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,54*
€ 2.036,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,84*
€ 2.022,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,20*
€ 1.932,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,63*
€ 1.877,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,45*
€ 1.817,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.