Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Innensechskant-Bit
>
Innensechskant-Bit-Satz
>
Artikel
Stanley FMMT82683-1 Mechanik-Werkzeugsätze 5 Werkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96816735
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
FMMT82683-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
5 Werkzeug
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bit drivers
22
Schraubenschlüssel-Typ
Ringschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
13
Ratsche enthalten
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz/Gelb
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Mechanik-Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
knarrenkasten 1/4" stanley
,
inbus schraubendreher
,
innensechskant-schraubendreher 3mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT82685-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley
FMMT82685-1
ab € 43,99*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley
FMMT82826-1
ab € 103,12*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT82827-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley
FMMT82827-1
ab € 119,43*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT98101-0 Mechanik-Werkzeugsätze 37 Werkzeug
Stanley
FMMT98101-0
ab € 42,22*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT98102-0 Mechanik-Werkzeugsätze 18 Werkzeug
Stanley
FMMT98102-0
ab € 41,89*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT98103-1 Mechanik-Werkzeugsätze 26 Werkzeug
Stanley
FMMT98103-1
ab € 70,84*
Ähnlich
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley
FMMT19101-0
ab € 22,69*
Ähnlich
Stanley STECKSCHLUESSEL-SET
Stanley
STMT82831-1
ab € 70,24*
Ähnlich
Stanley STMT82672-0 Ratschenschlüssel 6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm Schwarz, Gelb 72
Stanley
STMT82672-0
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen