Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
Stanley FATMAX FMMT98101-0 Mechanik-Werkzeugsätze 37 Werkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-96816648
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
FMMT98101-0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
37 Werkzeug
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubenschlüssel-Typ
Ringschlüssel
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Gelb
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Mechanik-Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
knarrenkasten stanley
,
einhand knarrensatz
,
steckschlüsselsatz 48- teilig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT82685-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley
FMMT82685-1
ab € 43,99*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley
FMMT82826-1
ab € 103,12*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT82827-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley
FMMT82827-1
ab € 119,43*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT98102-0 Mechanik-Werkzeugsätze 18 Werkzeug
Stanley
FMMT98102-0
ab € 41,89*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT98103-1 Mechanik-Werkzeugsätze 26 Werkzeug
Stanley
FMMT98103-1
ab € 70,84*
Ähnlich
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley
FMMT19101-0
ab € 22,69*
Ähnlich
Stanley FMMT82683-1 Mechanik-Werkzeugsätze 5 Werkzeug
Stanley
FMMT82683-1
ab € 45,19*
Ähnlich
Stanley STECKSCHLUESSEL-SET
Stanley
STMT82831-1
ab € 70,24*
Ähnlich
Stanley STMT82672-0 Ratschenschlüssel 6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm Schwarz, Gelb 72
Stanley
STMT82672-0
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen