Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STECKSCHLUESSEL-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STECKSCHLUESSEL-SET
Stanley STECKSCHLUESSEL-SET
Stanley STECKSCHLUESSEL-SET
Stanley STECKSCHLUESSEL-SET
Stanley STECKSCHLUESSEL-SET
Stanley STECKSCHLUESSEL-SET
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96816759
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STMT82831-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Anzahl Ratschenköpfe
2 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Anzahl der Ratschenzähne
72
Drehbarer Kopf
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMMT82685-1
ab € 46,46*
Ähnlich
Stanley
FMMT82826-1
ab € 109,46*
Ähnlich
Stanley
FMMT82827-1
ab € 120,13*
Ähnlich
Stanley
FMMT98101-0
ab € 44,73*
Ähnlich
Stanley
FMMT98102-0
ab € 44,27*
Ähnlich
Stanley
FMMT98103-1
ab € 75,70*
Ähnlich
Stanley
FMMT19101-0
ab € 23,84*
Ähnlich
Stanley
FMMT82683-1
ab € 47,31*
Ähnlich
Stanley
STMT82672-0
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.