Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Stanley STST83400-1 Werkbank Holzbearbeitungswerkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96817141
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST83400-1
EAN/GTIN:
     3253561834004
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Park Tisch
Parktisch
  • STANLEY Workmate mit Bambus-Arbeitsplatte, besonders robust und langlebig
    - Duale Arbeitshöhe (595/775mm) für eine flexible Verwendung des Produkts je nach Anwendung; z.B. als Werkbank, Schraubstock oder Sägebock
    - Zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung
    - Mehr Sicherheit bei der Arbeit dank der Anti-Rutsch-Füße
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Holzbearbeitungswerkbank
Material
Bambus
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
250 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Höhenanpassungsrate
595 - 775 mm
Arbeitsplattenbreite
610 mm
Arbeitsplattentiefe
370 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75672
ab € 97,01*
Ähnlich
Stanley
STST83800-1
ab € 99,77*
Ähnlich
Stanley
STST83492-1
ab € 63,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.