Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 0048266 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 0048266 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss
ABUS 0048266 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96972095
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     0048266
EAN/GTIN:
     4003318563416
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
136 g
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Stahl
Schloss Art
3-stellige Kombination
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.