Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎J.306A100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎J.306A100
Facom ‎J.306A100
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97167210
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     J.306A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 20-100nm 3/8
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3TX6
Merkmale
Anzahl Ratschenköpfe
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,65*
€ 386,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.