Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 522724 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 522724 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm
Fischer 522724 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm
Fischer 522724 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm
Fischer 522724 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm
Fischer 522724 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 160 mm
Artikel-Nr.:
     7051-10050355
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522724
EAN/GTIN:
     4048962180985
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
160 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsblock, Mauerwerk
Material
Kunststoff
Schrauben enthalten
Ja
Schraubenmaterial
Verzinkter Stahl
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX40
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,8831*
€ 1,1331*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8961*
€ 1,1461*
1 Tag
2700
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,962*
€ 1,222*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,9329*
€ 1,223*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1516*
€ 1,4616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1331*
€ 1,34839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1031*
€ 1,31269
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0631*
€ 1,26509
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8831*
€ 1,05089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.