Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4530280 Herst.-Nr.: 3320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das CPS Menuboard W3L 32 – 43“ VESA 200 ist ein System zur Wandmontage. Das System eignet sich für drei Bildschirme zwischen 32 – 43“ | 81 – 109 cm Bildschirmdiagonale, welche nebeneinander montiert werden. Die Bildschirmmontage erfolgt in Landscape-Ausrichtung. Die VESA-Aufnahmen können bis VESA 200 x 200 mm max. bestückt werden. Die VESA-Aufnahmen sind zudem von 0 bis 20° neigbar. Die Gesamtbreite des Systems beträgt 2509 mm. Diese kann bei Bedarf gekürzt werden. Die Kabelführung erfolgt über Kabelclips an den Rails. Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt. Die maximale Traglast beträgt 50 kg je Screen. Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 150 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 43 Zoll | | Befestigungstyp | Wand | | Minimum Bildschirmgröße | 32 Zoll | | Maximale VESA-Halterung | 200 x 200 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 3 | | Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor) | 50 kg | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 20 ° | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2509 mm | | Höhe | 240 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Ausrichtung | Landschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv hagor, halterung tv, bildschirmständer schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 209,05* | € 249,35* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 212,61* | € 254,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 252,19* | € 300,67* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 385,95* | € 449,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|