Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4530983
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1116MBO
EAN/GTIN:
     731304447986
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
6370 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7540 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
2030 mm
Merkmale
Verkettung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Messgerät, Metered-by-outlet
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladekapazität
3680 VA
Max. Leistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 763,74*
€ 843,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 784,10*
€ 860,73*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 795,20*
€ 870,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 803,59*
€ 883,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 824,03*
€ 902,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,71*
€ 1.004,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,75*
€ 999,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,52*
€ 959,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,01*
€ 932,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,74*
€ 908,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-AC-03
ab € 58,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.