Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2100 Netzwerkkabel Orange Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2100 Netzwerkkabel Orange Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2100 Netzwerkkabel Orange Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2100 Netzwerkkabel Orange Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98270216
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2100
EAN/GTIN:
     8716065347975
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2101
ab € 6,02*
Zubehör
ACT
FB2102
ab € 7,10*
Zubehör
ACT
FB2103
ab € 7,14*
Zubehör
ACT
FB2107
ab € 10,03*
Zubehör
ACT
FB2110
ab € 12,03*
Zubehör
ACT
FB2120
ab € 18,05*
Zubehör
ACT
FB2125
ab € 21,40*
Zubehör
ACT
FB2130
ab € 24,27*
Zubehör
ACT
FB2151
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.