Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2101 Netzwerkkabel Orange 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2101 Netzwerkkabel Orange 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2101 Netzwerkkabel Orange 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989209
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2101
EAN/GTIN:
     8716065347562
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2100
ab € 19,30*
Zubehör
ACT
FB2103
ab € 17,60*
Zubehör
ACT
FB2105
ab € 22,09*
Zubehör
ACT
FB2107
ab € 23,33*
Zubehör
ACT
FB2110
ab € 30,89*
Zubehör
ACT
FB2120
ab € 24,59*
Zubehör
ACT
FB2125
ab € 27,11*
Zubehör
ACT
FB2130
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.