Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB2130 Netzwerkkabel Orange 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB2130 Netzwerkkabel Orange 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB2130 Netzwerkkabel Orange 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989348
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB2130
EAN/GTIN:
     8716065347586
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
FB2100
ab € 19,45*
Zubehör
ACT
FB2101
ab € 16,30*
Zubehör
ACT
FB2102
ab € 17,19*
Zubehör
ACT
FB2103
ab € 17,32*
Zubehör
ACT
FB2105
ab € 21,78*
Zubehör
ACT
FB2107
ab € 19,44*
Zubehör
ACT
FB2110
ab € 30,46*
Zubehör
ACT
FB2115
ab € 23,63*
Zubehör
ACT
FB2120
ab € 30,10*
Zubehör
ACT
FB2125
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.