Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fitu Single Rosette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fitu Single Rosette
SLV Fitu Single Rosette
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98301407
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Die runde FITU Deckenrosette ist in verschiedenen Farbvarianten mit jeweils einer, drei oder fünf Ausgängen verfügbar und ermöglicht eine beliebe Kombination mit FITU E27 Pendelleuchten. Eine entsprechende Zugentlastung befindet sich im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
39 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
160 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Gold
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003004
ab € 72,36*
Zubehör
SLV
1003005
ab € 72,32*
Zubehör
SLV
1006395
ab € 72,23*
Zubehör
SLV
1006396
ab € 64,30*
Zubehör
SLV
1003006
ab € 87,01*
Zubehör
SLV
1006397
ab € 87,11*
Zubehör
SLV
1003443
ab € 101,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.