Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pantilo 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pantilo 20
SLV Pantilo 20
SLV Pantilo 20
SLV Pantilo 20
SLV Pantilo 20
SLV Pantilo 20
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365543
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die PANTILO 20 Pendelleuchte hat eine zylindrisch Form und eine maximale Pendellänge von 250 Zentimetern. PANTILO 20 hat einen zylindrischen Schirm aus verchromtem Glas der durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar ist. Diese Leuchte mit der Energieeffizienzklasse A-A++ ist wirtschaftlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Glas
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
15 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
213 mm
Gewicht
970 g
Durchmesser
200 mm
Energie
Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
200-240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
132600
ab € 10,78*
Zubehör
SLV
132605
ab € 11,79*
Zubehör
SLV
132601
ab € 10,75*
Zubehör
SLV
1002163
ab € 11,77*
Zubehör
SLV
145994
ab € 8,21*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,18*
Zubehör
SLV
145990
ab € 8,23*
Zubehör
SLV
1001542
ab € 8,21*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,18*
Zubehör
SLV
143124
ab € 6,30*
Zubehör
SLV
1005286
ab € 4,15*
Zubehör
SLV
1005265
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.