Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pantilo 20 Pd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pantilo 20 Pd
SLV Pantilo 20 Pd
SLV Pantilo 20 Pd
SLV Pantilo 20 Pd
SLV Pantilo 20 Pd
SLV Pantilo 20 Pd
SLV Pantilo 20 Pd
SLV Pantilo 20 Pd
SLV Pantilo 20 Pd
SLV Pantilo 20 Pd
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405063
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die PANTILO 20 PD Pendelleuchte erstrahlt im einzigartigen Design, das durch den Schirm aus Glas geprägt ist. Durch die Variante in Chrom ensteht eine besonders stimmungsvolle Lichtatmosphäre. Die kürzbare Kabellänge von 2,5 m deckt nahezu alle Installationshöhen ab. Ein pendelndes Highlight für die Hotellerie, Gastronomie oder private Wohnräume, dessen Effekt sich durch die Installation in einer Leuchtenwolke noch verstärken lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
213 mm
Durchmesser
200 mm
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
2500 mm
Ergonomie
Kabellänge
2500 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Plafond-Material
Glas
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Café, Kinderzimmer, Esszimmer, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer, Restaurant
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005318
ab € 18,38*
Zubehör
SLV
132600
ab € 10,78*
Zubehör
SLV
132605
ab € 11,79*
Zubehör
SLV
132601
ab € 10,75*
Zubehör
SLV
1004746
ab € 15,37*
Zubehör
SLV
1004745
ab € 14,04*
Zubehör
SLV
1004744
ab € 14,04*
Zubehör
SLV
1002163
ab € 11,77*
Zubehör
SLV
145994
ab € 8,21*
Zubehör
SLV
1001542
ab € 8,21*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,18*
Zubehör
SLV
143124
ab € 6,30*
Zubehör
SLV
143121
ab € 6,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.