Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL NSGAFÖU 3 kV Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL NSGAFÖU 3 kV Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL NSGAFÖU 3 kV Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     615-Q102272
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     710223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
1800 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Isolationsmaterial
Gummi
Leiterquerschnitt
1 x 6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
58 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2/DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2, DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404/IEC 60811-404
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,44*
1 Tag
393
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,45*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.