Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL NHXMH-J Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL NHXMH-J Niederspannungskabel
HELUKABEL NHXMH-J Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F6764
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3 G 1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
43 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-754-1/DIN EN 60754-1/IEC 60754-1
Weitere Suchbegriffe: Mantelleitung, NHXMH-J, feuchtraumkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,38*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0993*
€ 1,4021*
1 Tag
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1605*
€ 1,4382*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,55*
8 Tage
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 266,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.