Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 531E Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 531E Zange
Weller 531E Zange
Weller 531E Zange
Weller 531E Zange
Weller 531E Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99110146
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     531E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Flachzange mit auswechselbaren Nylonbacken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Länge
23 mm
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
75.8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
XP5312KIT
ab € 35,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.