Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 88497 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 88497 Weiß
Uvex 88497 Weiß
Uvex 88497 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99115504
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8849710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Weitere Informationen:
Material
Material
Polypropylen (PP)
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Einwegartikel
Ja
Größe (S/M/L)
M
Mit Kapuze
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.