Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookspeicher
>
DDR5 Notebookspeicher
>
Artikel
Corsair VENGEANCE Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99183807
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CMSX32GX5M2A4800C40
EAN/GTIN:
840006662013
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1 V
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Speichermodule
Weitere Suchbegriffe:
DDR5 S0DIMM
,
DDR5 SODIMM
,
DDR5 RAM
,
Desktop-PC-Speicher
,
Laptopspeicher
,
Notebookspeicher
,
S0DIMM
,
SODIMM
,
Speicher Laptop
,
Speicher Notebook
,
DDR RAM RGB
,
RGB DDR RAM
,
32gb corsair sodimm
,
ddr5 laptopspeicher
,
2x 16gb ddr5 so-dimm
,
RAM
,
ROM
,
DRAM
,
SDRAM
,
RDRAM
,
DDR
,
DDR2
,
EDO DRAM
,
EDO
,
DDR2-SDRAM
,
FPM RAM
,
FBDIMM
,
Boot Rom
,
ValueRAM
,
JetRAM
,
Speicher-Kit
,
Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 78,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000252BOX
ab € 103,90*
Ähnlich
AMD Ryzen 5 5600GT Prozessor 3,6 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100001488BOX
ab € 101,91*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700G Prozessor 3,8 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000263BOX
ab € 148,13*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700X Prozessor 3,4 GHz 32 MB L3 Box
AMD
100-100000926WOF
ab € 130,55*
Ähnlich
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3 Box
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.758,82*
Ähnlich
Corsair AF120 ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,79*
Ähnlich
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,50*
Ähnlich
Corsair CL-9011124-WW Computerkühlsystemteil/-zubehör
Corsair
CL-9011124-WW
ab € 11,22*
Ähnlich
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 58,14*
Ähnlich
Corsair CO-9050156-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 62,06*
Ähnlich
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 42,62*
Ähnlich
Corsair CO-9051007-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Corsair
CO-9051007-WW
ab € 33,75*
Ähnlich
Corsair CP-8920257 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz
Corsair
CP-8920257
ab € 39,24*
Ähnlich
Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 45,08*
Ähnlich
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair
CMT32GX5M2X6000C36
ab € 135,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen