Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 11080101024 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 11080101024 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11080101024 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202984
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11080101024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff)
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
27 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,84*
€ 20,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,72*
€ 19,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,37*
€ 18,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,55*
€ 17,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,48*
€ 14,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11080101012
ab € 3,83*
Ähnlich
Flexa
11080101014
ab € 4,43*
Ähnlich
Flexa
11080101016
ab € 4,75*
Ähnlich
Flexa
11080101018
ab € 5,98*
Ähnlich
Flexa
11080101031
ab € 9,98*
Ähnlich
Flexa
11080101051
ab € 15,27*
Ähnlich
Flexa
11080101008
ab € 3,42*
Ähnlich
Flexa
11080101040
ab € 12,3744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.