Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 11080101018 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 11080101018 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11080101018 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203192
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11080101018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
21 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,02*
€ 15,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,19*
€ 14,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,43*
€ 13,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,68*
€ 11,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11080101012
ab € 3,79*
Ähnlich
Flexa
11080101014
ab € 4,41*
Ähnlich
Flexa
11080101016
ab € 4,74*
Ähnlich
Flexa
11080101024
ab € 7,76*
Ähnlich
Flexa
11080101031
ab € 9,97*
Ähnlich
Flexa
11080101051
ab € 15,25*
Ähnlich
Flexa
11080101008
ab € 3,39*
Ähnlich
Flexa
11080101040
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.