Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 11080101016 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 11080101016 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11080101016 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202991
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11080101016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
19 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,47*
€ 12,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,00*
€ 11,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,45*
€ 11,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11080101012
ab € 3,79*
Ähnlich
Flexa
11080101014
ab € 4,41*
Ähnlich
Flexa
11080101018
ab € 5,97*
Ähnlich
Flexa
11080101024
ab € 7,76*
Ähnlich
Flexa
11080101031
ab € 9,97*
Ähnlich
Flexa
11080101051
ab € 15,25*
Ähnlich
Flexa
11080101008
ab € 3,39*
Ähnlich
Flexa
11080101040
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.