Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12080111012 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12080111012 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12080111012 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203146
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12080111012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, eingehaktes Profil, Spezialfadendichtung, glatter, flammwidriger PVC-Mantel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
42 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material Ummantelung
PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,8824*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,14*
€ 20,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,83*
€ 18,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,70*
€ 17,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,86*
€ 16,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,48*
€ 14,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,5324*
€ 6,58356
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,8824*
€ 5,81006
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12080111010
ab € 6,0522*
Ähnlich
Flexa
12080111016
ab € 5,3494*
Ähnlich
Flexa
12080111021
ab € 7,1913*
Ähnlich
Flexa
12080111026
ab € 13,2776*
Ähnlich
Flexa
12080111035
ab € 19,7598*
Ähnlich
Flexa
12080111050
ab € 32,1164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.