Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12080111010 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12080111010 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12080111010 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203198
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12080111010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, eingehaktes Profil, Spezialfadendichtung, glatter, flammwidriger PVC-Mantel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material Ummantelung
PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0422*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,15*
€ 25,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,59*
€ 24,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,09*
€ 22,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,69*
€ 21,05
pro Meter
ab 15 Meter
€ 15,93*
€ 18,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,46*
€ 18,40
pro Meter
ab 30 Meter
€ 13,74*
€ 16,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,2822*
€ 8,66582
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,0422*
€ 7,19022
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12080111012
ab € 4,8624*
Ähnlich
Flexa
12080111016
ab € 5,3394*
Ähnlich
Flexa
12080111021
ab € 7,1913*
Ähnlich
Flexa
12080111026
ab € 13,2776*
Ähnlich
Flexa
12080111035
ab € 19,8398*
Ähnlich
Flexa
12080111050
ab € 32,0564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.