Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 12080111016 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 12080111016 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12080111016 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203148
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12080111016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, eingehaktes Profil, Spezialfadendichtung, glatter, flammwidriger PVC-Mantel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
21 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material Ummantelung
PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,3494*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,57*
€ 22,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,44*
€ 21,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,83*
€ 20,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,98*
€ 19,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,07*
€ 17,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,56*
€ 16,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,4794*
€ 7,71049
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,3494*
€ 6,36579
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12080111010
ab € 6,0522*
Ähnlich
Flexa
12080111012
ab € 4,8824*
Ähnlich
Flexa
12080111021
ab € 7,1913*
Ähnlich
Flexa
12080111026
ab € 13,2776*
Ähnlich
Flexa
12080111035
ab € 19,7598*
Ähnlich
Flexa
12080111050
ab € 32,1164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.