Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
DLP-Projektor
>
Artikel
Acer Home H6542BDK Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-99530205
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
MR.JVG11.001
EAN/GTIN:
4711121001857
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der H6542BDK Full HD-Projektor mit bis zu 4.000 ANSI-Lumen bietet ein echtes Kinoerlebnis, während Ihre Augen und die Farben dank Acer ColorSafe II, ColorBoost3D und BlueLightShield geschützt werden.
4.000 Lumen Helligkeit
Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.000 Lumen Helligkeit.
FHD-Auflösung
Das 254 cm (100 Zoll) große Bild in 1080p Full HD wirkt so real, dass Sie glauben könnten, aus einem Fenster zu schauen.
Acer BlueLightShield
Schützen Sie Ihre Augen vor unnötiger Anstrengung mit der Acer BlueLightShield-Technologie.
Acer ColorBoost3D
Profitieren Sie von natürlichen Farben und außergewöhnlich hellen Bildern – dank Acer ColorBoost3D-Technologie.
Acer ColorSafe II
Genießen Sie gleichmäßige, natürliche Farben mit der ColorSafe II-Technologie, die die dynamischen RGB-Werte steuert und so Farbverlust verhindert.
Acer LumiSense
Acer LumiSense passt Bildhelligkeit und Farbsättigung je nach Inhalt an.
HDMI 3D-Display
Flach ist out, 3D ist in. Die Bilder wirken so, als würden sie in Ihrem Wohnzimmer stattfinden – dank HDMI 3D-Display-Unterstützung1.
Umweltfreundliche Acer EcoProjection
Reduzieren Sie den Stromverbrauch um bis zu 60 % und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Lampe auf bis zu 20.000 Stunden3– mit Acer EcoProjection.
Trapezkorrektur bei Verzerrungen
Mit der automatischen Trapezkorrektur finden Sie ganz leicht den richtigen Winkel für Ihre Präsentation, da sie vertikale Verzerrungen korrigiert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Augenschutz
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Google Chrome PC, Mac PC, Windows PC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Objektiv
Brennweitenbereich
15.85 - 17.44 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1.1 x
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
27 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
322 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
91 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lampentyp
OSRAM
Lampenleistung
245 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
DLP-Projektor
,
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
acer beamer dlp 4000 lumen
,
beamer
,
acer beamer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 396,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,91*
€ 534,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,95*
€ 489,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,11*
€ 471,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer CM-01S Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,60*
Zubehör
Acer Projektorlampe
Acer
UC.JT211.001
ab € 145,53*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.A01 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,50*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.A08 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X03 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,90*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X04 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,21*
Zubehör
Acer Universal Ceiling Mount long max 64 cm CM-02S Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen