Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line WAVE-08A Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line WAVE-08A Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
IMG Stage Line WAVE-08A Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
IMG Stage Line WAVE-08A Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99598574
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     WAVE-08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
WAVE-08A Entertainment pur! Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
7300 g
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Treiberdurchmesser
200 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Paketgewicht
7990 g
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Audio
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
150 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Sound Drucklevel (max)
116 dB
Bass-Reflex
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Eingebauter Verstärker
Ja
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Steuerung
Tasten, Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Audio-RCA-Eingänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.