Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Compulocks Magnetix Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99949153
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     201MGLVHBMM01
EAN/GTIN:
     819472024632
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Mechanische & magnetische Halterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Kompatibilität
All iPads Samsung Galaxy Tab A and S models; Microsoft Surface Pro and Go tablets. Amazon Fire 8 and Amazon Fire 10 (HD) tablets Other Amazon Fire models Acer tablets Asus tablets Huawei tablets Lenovo tablets Xiaomi Pads Other tablet brands and models
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.