Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Meißel
>
Maschinenmeißel-Satz
>
Artikel
Meißelsatz für Elektrohämmer SDS max (3-teilig)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-21000090
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
21000090
EAN/GTIN:
4049002023354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
210 00090
EAN:
4049002023354
Gewicht:
2.316 g
Einsteckende:
SDS max
Bestückung:
3 Stk
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Einsteckwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
SDS Meißelsatz
,
Fliesenmeißel SDS
,
Maschinen-Fliesenmeißel
,
Spatmeißel
,
Spatmeißel SDS
,
Maschinen-Spitzmeißel
,
Spitzmeißel SDS
,
spatmeißel sds-max 400mm
,
maschinenmeißel-satz sds max
,
maschinenmeißel satz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachmeißel für Elektrohämmer SDS max, 25 x 400 mm
Rennsteig
21040000
ab € 9,33*
Zubehör
Spatmeißel für Elektrohämmer SDS max, 50 x 400 mm
Rennsteig
21040002
ab € 13,45*
Zubehör
Spitzmeißel für Elektrohämmer SDS max, 400 mm
Rennsteig
21040001
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen