Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel für Elektrohämmer SDS max, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel für Elektrohämmer SDS max, 400 mm
Spitzmeißel für Elektrohämmer SDS max, 400 mm
Spitzmeißel für Elektrohämmer SDS max, 400 mm
Spitzmeißel für Elektrohämmer SDS max, 400 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21040001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21040001
EAN/GTIN:
     4049002004230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
  • Einsatz für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
210 40001
EAN:
4049002004230
Gewicht:
701 g
Abmessung:
400 mm
Einsteckende:
SDS max
Länge:
400 mm
Durchmesser:
18 mm
Hersteller Infos:
AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
21000090
ab € 31,50*
Zubehör
Rennsteig
21000091
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.