Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeißel 9 x 250 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeißel 9 x 250 mm, lackiert
Kreuzmeißel 9 x 250 mm, lackiert
hochwertige Lackierung, Laserkennzeichnung
Know How unterm Lack: komplett gehärtet, vergüteter Sicherheitsschlagkopf
poliertes Blatt, geschliffene Schneide, optional poliert oder lackiert
Kreuzmeißel 9 x 250 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3202501
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3202501
EAN/GTIN:
     4049002000935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel 250 mm
kreuzmeißel
rennsteig kreuzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6451
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
320 250 1
EAN:
4049002000935
Gewicht:
440 g
Abmessung:
250 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4292011
ab € 259,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.