Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Körner
>
Artikel
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. 2, lackiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-4292011
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
4292011
EAN/GTIN:
4049002002304
Suchbegriffe:
Körner
rennsteig körner
körner
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
429 201 1
EAN:
4049002002304
Gewicht:
20.560 g
Ausführung:
lackiert
Farbe:
gold
Bestückung:
90
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Werkzeugsets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,52*
€ 374,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 2 mm
Rennsteig
4400020
ab € 1,32*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 3 mm
Rennsteig
4400030
ab € 1,33*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4400040
ab € 1,56*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 5 mm
Rennsteig
4400050
ab € 1,66*
Zubehör
Elektrikermeißel 12 x 200 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Rennsteig
3612021
ab € 2,61*
Zubehör
Elektrikermeißel 12 x 250 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Rennsteig
3612521
ab € 2,86*
Zubehör
Flachmeißel 24 x 200 mm, lackiert
Rennsteig
3102001
ab € 4,30*
Zubehör
Flachmeißel 25 x 250 mm, lackiert
Rennsteig
3102501
ab € 6,91*
Zubehör
Flachmeißel 26 x 300 mm, lackiert
Rennsteig
3103001
ab € 8,76*
Zubehör
Fugenmeißel 60 x 250 mm, lackiert
Rennsteig
3850601
ab € 10,65*
Zubehör
Kreuzmeißel 8 x 200 mm, lackiert
Rennsteig
3202001
ab € 6,07*
Zubehör
Kreuzmeißel 9 x 250 mm, lackiert
Rennsteig
3202501
ab € 7,79*
Zubehör
Körner 120 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4301200
ab € 1,29*
Zubehör
Spitzmeißel 250 mm, 8-kant 16 mm, lackiert
Rennsteig
3302501
ab € 4,48*
Zubehör
Splintentreiber 150 x 10 x 2 mm
Rennsteig
4500020
ab € 2,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen