Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 400 mm, 8-kant 20 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel 400 mm, 8-kant 20 mm, lackiert
Spitzmeißel 400 mm, 8-kant 20 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3304001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3304001
EAN/GTIN:
     4049002001147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7256
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
330 400 1
EAN:
4049002001147
Gewicht:
960 g
Abmessung:
400 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 20 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
108 UNI
ab € 3,50*
Zubehör
Rennsteig
4296011
ab € 491,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.