Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel 29 x 300 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel 29 x 300 mm, lackiert
Maurermeißel 29 x 300 mm, lackiert
Know How unterm Lack: vergüteter Sicherheitsschlagkopf
hochwertige Lackierung, Laserkennzeichnung
konisches Blatt verhindert Klemmen, poliertes Blatt, geschliffene Schneide, optional poliert oder lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3403001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3403001
EAN/GTIN:
     4049002001222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7254
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
340 300 1
EAN:
4049002001222
Gewicht:
580 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
29 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
108 UNI
ab € 3,38*
Zubehör
Rennsteig
4296011
ab € 493,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.