Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierkörner 8 - 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierkörner 8 - 11 mm
Zentrierkörner 8 - 11 mm
Austauschbare, gehärtete Spitze
Anpassbar an Bohrungsdurchmesser
Rändelschraube zum Aufweiten der Zentrierhülse
Artikel-Nr.:
     CK77V-430141
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430141
EAN/GTIN:
     4049002023866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
Zentrierkörner
zentrierkörner rennsteig
körner
  • zum exakten, versatzfreien Körnen auf Werkstücken
  • gleichmäßiges Ausrichten der geschlitzten Zentrierhülse am Musterwerkstück bzw. in einer Bohrschablone über Rändelschrauben
  • spezialvergüteter, durchgehender Körnerstift
  • nachschleifbar
  • Material: Spezialwerkzeugstahl poliert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
430 141
EAN:
4049002023866
Gewicht:
43 g
Abmessung:
105 mm
Bohrung:
8 – 11 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
430143
ab € 74,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.