Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Körner
>
Zentrierkörner
>
Artikel
Zentrierkörner Satz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-430143
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
430143
EAN/GTIN:
4049002023880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
zum exakten, versatzfreien Körnen auf Werkstücken
gleichmäßiges Ausrichten der geschlitzten Zentrierhülse am Musterwerkstück bzw. in einer Bohrschablone über Rändelschrauben
spezialvergüteter, durchgehender Körnerstift
nachschleifbar
Material: Spezialwerkzeugstahl poliert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
430 143
EAN:
4049002023880
Gewicht:
151 g
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Schlagwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Zentrierkörner
,
rennsteig werkzeugsatz
,
modul werkzeuge
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 73,93*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 73,93* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zentrierkörner 11 - 16 mm
Rennsteig
430142
ab € 26,97*
Zubehör
Zentrierkörner 6 - 8 mm
Rennsteig
430140
ab € 24,20*
Zubehör
Zentrierkörner 8 - 11 mm
Rennsteig
430141
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen