Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierkörner 11 - 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierkörner 11 - 16 mm
Zentrierkörner 11 - 16 mm
Austauschbare, gehärtete Spitze
Anpassbar an Bohrungsdurchmesser
Rändelschraube zum Aufweiten der Zentrierhülse
Artikel-Nr.:
     CK77V-430142
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430142
EAN/GTIN:
     4049002023873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
Zentrierkörner
rennsteig körner
körner
  • zum exakten, versatzfreien Körnen auf Werkstücken
  • gleichmäßiges Ausrichten der geschlitzten Zentrierhülse am Musterwerkstück bzw. in einer Bohrschablone über Rändelschrauben
  • spezialvergüteter, durchgehender Körnerstift
  • nachschleifbar
  • Material: Spezialwerkzeugstahl poliert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
430 142
EAN:
4049002023873
Gewicht:
79 g
Abmessung:
115 mm
Bohrung:
11 – 16 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
430143
ab € 73,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.