Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Körner mit Handschutz, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Körner mit Handschutz, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N
Automatischer Körner mit Handschutz, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N
Austauschbare, gehärtete Spitze
Einstellbare Schlagkraft
2-Komponenten-Handschutz
Mit der Größe des Körners nimmt die Schlagkraft zu. Daher empfehlen wir die Auswahl der Länge entsprechend der gegebenen Anwendung für feine Markierungen auf Stahl, NE-Metallen und Kunststoff bis zu kräftigen Markierungen auf Werkzeug- und Baustählen.
Artikel-Nr.:
     CK77V-430229
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430229
EAN/GTIN:
     4049002096914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
rennsteig körner
  • selbstschlagend
  • Präzisionsausführung
  • mit auswechselbarer gehärteter Spitze
  • Schlagkraft einstellbar
  • Material: Stahl, Oberfläche galvanisiert
  • Auslieferung mit Euro-Loch-Aufhängung zur Präsentation an SB-Wänden
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
430 229
EAN:
4049002096914
Gewicht:
65 g
Abmessung:
95 mm
Durchmesser Spitze:
3,5 mm
Schaft Ø:
11 mm
Schlagkraft:
20 – 50 N
Weitere Suchbegriffe: körner
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439129
ab € 2,02*
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,84*
Zubehör
Rennsteig
439131
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.